2-Punkt Innenfeinmessgerät, Bohrlochmessgerät, 0,7-1,4″, 0,0005″

Artikel-Nr.: 511-741-20
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
Produktart 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 511-741-20
EAN / GTIN 4946368855004
Herstellernummer 511-741-20
L-Nummer L40010 14377

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser 2-Punkt Innenmessgeräte Satz mit automatischer Zentrierung über eine Zentrierbrücke, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Der große hohlstrukturierte Handgriff reduziert die Wärmeübertragung vom Bediener um 50%. Auswechselbare Unterlegscheiben (D=0,5mm) zur Einstellung des Messgerätes, werden als Standardzubehör mitgeliefert. Kontaktpunkte aus Hartmetall (> 18 mm), gewährleisten eine hohe Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit.

Merkmal:

Abstufung: 0.0005 ″
Zoll-Metrisch: Zoll
Genauigkeit: 2 µm
Geliefert: Inklusive Box, Messuhr, Kunststoffabdeckung für Anzeige

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb