Drehmomentschlüssel Nr. 730N Mess-B. 350-1800in lb Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 467mm

Artikel-Nr.: 50581020
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 50581020
EAN / GTIN 4018754139590
Herstellernummer 50581020
L-Nummer L60010 3825

Beschreibung

Beschreibung:

  • auslösend
  • kein Rücksetzen auf ″0″ erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
  • schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung
  • Doppel-Stopp-Signal
  • sehr gut ablesbare Doppelskala mit farblicher Unterscheidung vonft·lb/in·lb
  • Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
  • 2-Komponentengriff mit handfreundlicher, grüner Weichzone (resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol)
  • Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage
  • Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
  • DBGM
  • Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge
  • QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
  • Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge
Anzeigeabweichung ± 3 % (Gr.A/2: 4 %)

Merkmal:

  • Feinskalenteilung: 10 in·lb
  • Gr.: a/20
  • Höhe mm (h): 23 mm
  • Länge mm (L): 467 mm
  • LF: 424,5 mm
  • Messbereich ft·lb: 30-150 ft·lb
  • Messbereich in·lb: 350-1800 in·lb
  • Skalenteilung [E1]: 100 in·lb
  • Skalenteilung [E2]: 5 ft·lb
  • SF: 25 mm
  • Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: 14 x 18 mm
  • Gewicht: 1264 g
  • Breite mm (b): 28 mm