Nachrüstsatz clip-step für Plattformleiter 5 Stufen

Artikel-Nr.: 50292
auf Anfrage
Unbekannt
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
    Artikelnummer 50292
    EAN / GTIN 4031405502925
    Herstellernummer 050292
    L-Nummer L90110 1057

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Werden Sie den gestiegenen Anforderungen an die Arbeitssicherheit gerecht und sorgen für optimierte Rutschhemmung, sicheren Tritt und komfortablen Stand auf unseren Stufenleitern
    • Die Trittauflage aus geriffeltem Kunststoff wird vollflächig und passgenau auf die Stufe aufgeclippt und kann rückstandsfrei, ohne Beschädigung der Leiter wieder entfernt werden
    • Die clip-step Trittauflage wird bei beidseitig begehbaren Stufenleitern bis zur laut DIN EN 131 maximal begehbaren Stufe aufgebracht und funktioniert so als optische Kontrolle für den korrekten Gebrauch der Leiter
    • Als Zubehör einzeln für 12,00 Euro ohne MwSt./Stück (unverbindliche Preisempfehlung) für Ihre Stufenleiter erhältlich

    Merkmal:

    • Anzahl Trittauflagen im Set: 4
    • Breite: 85 mm
    • Höhe: 23 mm
    • Länge: 552 mm
    • Material: Kunststoff
    • Max. Belastbarkeit: 150 kg
    • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
    • Rutschhemmung: clip-step
    • Set für Leitern mit Stufenanzahl: 5
    • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb