• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Kunststoff-Schleifkörper Pyramide 2525P

Artikel-Nr.: 501570 2525P
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GMT
Schleifmittel Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen A
Feinheitsgrad grob
Breite 25 mm
Höhe 25 mm
Formbeschreibung Pyramide
Inhalt 25 kg
Produktart Schleifkörper

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 501570 2525P
EAN / GTIN 4062406372835
Herstellernummer 501570 2525P

Anwendertabelle

Alu Mg
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoff-Schleifkörper (Korund-Schleifkorn in Kunststoff gebunden) haben eine niedrige Dichte und einen weicheren Trägerkörper. Dadurch ist eine schonende Bearbeitung möglich und die Schleifkörper setzen sich nicht zu. Deutlich niedrigere Schleifwirkung im Vergleich zu keramischen Schleifkörper.
Erhöhte Schleifleistung durch gröberes Korn.

Verwendung:

Zum Feinschleifen und für leichte Entgratarbeiten auf weichen Materialien wie Aluminium, Kupfer und Kunststoff. Erreicht sehr hohe Oberflächengüte mit einem matten Glanz.
Form Pyramide für Werkstücke mit Ecken und Vertiefungen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb