Drehmomentschlüssel MANOSKOP Nr. 71/80 Mess-B. 160-800Nm Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 1048mm

Artikel-Nr.: 50030080
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 50030080
EAN / GTIN 4018754104581
Herstellernummer 50030080
L-Nummer L60010 960

Beschreibung

Beschreibung:

· anzeigend · Aufnahme für austauschbare Aufsteckwerkzeuge · mit Aufsteckadapter Nr. 7370/80 können auch alle Einsteck.Wkz. e 14 x 18 mm eingesetzt werden (max. 650 N·m) · Schleppzeigermessuhr · Doppelskala N·m/ft·lb · Skalenblatt aus nachleuchtender, hellgelber Spezialfolie für deutliches Erkennen der Anzeige auch bei schlechten Sichtverhältnissen · Griff mit integrierter Kraftausgleichmechanik · Messelement als Biegeplatte im Griff · mit Überlastschutz · Linksanzug durch Umdrehen des Drehmomentschlüssels · Kalibrierung mit der perfectControl Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage · mit Zertifikat · Lieferung in Textiltasche · Anzeigeabweichung ± 4 %

Merkmal:

  • Höhe mm (h): 24 mm
  • Länge mm (L): 1048 mm
  • LF: 1050 mm
  • MA N·m: 160 N·m
  • Messbereich ft·lb: 120-600 ft·lb
  • Messbereich N·m: 160-800 N·m
  • Nennwert N·m: 800 N·m
  • Skalenteilung [E1]: 10 N·m
  • Skalenteilung [E2]: 10 ft·lb
  • SF: 95 mm
  • Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: 14 x 18 mm
  • Gewicht: 2300 g
  • Breite mm (b): 28 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb