Beschreibung:
Der ABSOLUTE Digimatic Messschieber für große Messbereiche, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Sehr robuste Konstruktion für große Messbereiche. ABSOLUTE System ermöglicht hochgenaue Messergebnisse. Hochwertige Führungsflächen für leichtgängige Schieberbewegung. Ziffernhöhe: 10 mm.
Merkmal:
Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 40
Ziffernschrittwert: 0,0005″/0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,003″
Wiederholpräzision: 0,0005″
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 10 mm
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: In einer Box, einschließlich 1x SR-44 Batterie
Batterielebensdauer: Ca. 20.000 Std.