{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HCT | |
maximaler Messbereich | 350 µm | |
maximaler Messbereich | 0,014 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle; Bluetooth-Schnittstelle | |
Funkanwendung | HCT Mobile App; HID (Human Interface Device) | |
Rauheitsstandards | DIN / ISO / JIS / ASME | |
Messstrecke Längsabtastung | 1,25 / 4,0 / 12,5 mm | |
Messstrecken gemäß Norm | 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatisch / N x Lc frei wählbar | |
Cut-Off (λc) | 0,25 / 0,8 / 2,5 mm | |
Tastgeschwindigkeit | 0,5 / 1,0 mm/s | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081575 LR6 | |
Auswerteeinheit Länge | 160 mm | |
Auswerteeinheit Breite | 50 mm | |
Auswerteeinheit Höhe | 77 mm | |
Gewicht Auswerteeinheit | 0,5 kg | |
Produktart | Rauheits-Messgerät |
Artikelnummer | 499022 ST2 | |
EAN / GTIN | 4067263143352 | |
Herstellernummer | 499022 ST2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Rauheitsmessgerät mit Drucker, Typ: ST2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
3612,15 €
3.324,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
3053,25 €
2.746,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | mm / Inch |
Auswerteeinheit Länge | 160 mm | 160 mm |
maximaler Messbereich | 350 µm | 350 µm |
Messstrecke Längsabtastung | 1,25 / 4,0 / 12,5 mm | 1,25 / 4,0 / 12,5 mm |
Messstrecken gemäß Norm | 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatisch / N x Lc frei wählbar | 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatisch / N x Lc frei wählbar |
Cut-Off (λc) | 0,25 / 0,8 / 2,5 mm | 0,25 / 0,8 / 2,5 mm |
Produktart | Rauheits-Messgerät | Rauheits-Messgerät |