Taster für ST2 / PS1 / PS10 / M300 und 310 11-100

Artikel-Nr.: 499004 11-100
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

minimale Nutenbreite 2,5 mm
maximale Nutentiefe 7,5 mm
Produktart Taster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 499004 11-100
EAN / GTIN 4059192056100

Beschreibung

Ausführung:

Taster für Nuten ab 2,5 mm Breite und bis zu 7,5 mm Tiefe. Messbereich 100 µm.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb