• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Sender S1

Artikel-Nr.: 498985 S1
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sender

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 498985 S1
EAN / GTIN 2050001051516
Herstellernummer HF-MS-S1

Beschreibung

Ausführung:

Das Bobe-System ermöglicht die kabellose Übertragung von Messdaten per Knopfdruck an den PC.
Sender ohne externe Antenne. Reichweite 10 − 15 m. Sehr kleine Abmessung. Größenzusatz E: Mit Data-Taste am Sender.

Passend für:

Mitutoyo Messschieber, Messuhren (außer Nr. 434065; 434461; 434622)

Hinweis:

Weitere Sender für andere Messmittel und Messgeräte von GARANT, Mahr, Mitutoyo, TESA, Kröplin, Sylvac, etc. auf Anfrage lieferbar.
Bei Bestellung von Sender bzw. Empfänger bitte gewünschte Frequenz angeben. Verfügbare Frequenzen: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz 868,6625 MHz 869,2125 MHz 869,2750 MHz 869,3625 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250 MHz

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb