• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Anschlusskabel bidirektional mit Data-Taste DK-M1

Artikel-Nr.: 498941 DK-M1
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anschluss Mini-5-Polig
Länge 0,4 m
Produktart Datenkabel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 498941 DK-M1
EAN / GTIN 4059192064792

Beschreibung

Ausführung:

Verbindungskabel zwischen den digitalen Feinzeiger Nr. 434671 Gr. 2000W und dem Höhenmessgeräteschlitten in Verbindung mit dem Träger für die Rechtwinkligkeitsmessung (Nr. 445410 Gr. TI)

Passend für:

Bügelmessschrauben Nr. 421318; 421328; 421602; 421681; 421683; 421685; 421687; 421321.
Messuhren Nr. 434671.
Höhenmessgeräte Nr. 445355; 445375.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb