Sender U-WAVE-TCB mit Bluetooth für Messschieber, Typ: IP67

Artikel-Nr.: 498893 IP67
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schnittstelle: Bluetooth-Schnittstelle
  • Funkanwendung: Herstellersoftware; HCT Mobile App

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstelle Bluetooth-Schnittstelle
Serie HCT
Funkanwendung Herstellersoftware; HCT Mobile App
Feedback LED
Produktart Sender

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 498893 IP67
EAN / GTIN 4946368796765
Herstellernummer 264-624

Beschreibung

Ausführung:

Drahtloses Datenübertragungssystem U-WAVE fit.
  • Direkter Anschluss des Senders auf der Rückseite des Messgerätes - kein störendes Kabel.
  • Sichere Datentransferbestätigung durch Signalton oder Rot/Orange/Grün-LED-Signal.
  • Reichweite ca. 20 Meter (im sichtbaren Bereich)
  • Hervorragende Batterielebensdauer: 400.000 Datenübertragungen mit nur einer Batterie.

Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) App. Kostenlos verfügbar für Android und iOS.

Passend für:

IP67 Messschieber / Standard-Messschieber 100, 150, 200, 300 mm

Hinweis:

Bitte Anschlussmodul und Sender bestellen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb