{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bearbeitungsverfahren | Funkenerosion | |
ISO Rauheitsklassen | N5 − N10 | |
Vergleichsbereich Ra | 0,4 – 12,5 µm | |
Maße Platten | 110×50 mm | |
Anzahl Vergleichsmuster | 6 | |
Produktart | Oberflächennormal |
Artikelnummer | 498861 107 | |
Herstellernummer | RUGOTEST NO. 107 |