Bremskolben Rücksetzwerkzeug

Artikel-Nr.: 4971-1
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
Artikelnummer 4971-1
EAN / GTIN 4000896156245
Herstellernummer 4971-1
L-Nummer L60140 1423

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Beschädigungsfreies Zurücksetzen der Bremskolben (Schwimmsättel / Festsättel) an Scheibenbremsen
  • Schnelles und gleichmäßiges Zurücksetzen ohne Verkanten
  • Für gängige Fahrzeugtypen ohne integrierte Handbrems-Feststelleinrichtung
  • Plattenbreite 50 mm
  • Arbeitsbereich 15 – 90 mm
  • Vermeidung von Beschädigungen Manschetten und Kolben
  • Hohe Genauigkeit sowie große Stabilität ermöglichen beständigen Einsatz
  • Weniger Kraftaufwand durch exakte Führungen
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 1.6 kg

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb