• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Pneumatischer Bremsen-Entlüftungs Satz ∙ 3-teilig

Artikel-Nr.: 4969-1/3
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
Artikelnummer 4969-1/3
EAN / GTIN 4000896149445
Herstellernummer 4969-1/3
L-Nummer L60140 2028

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bremsen Entlüfter-Gerät zum Absaugen der Bremsflüssigkeit an den Radbremszylindern / Bremssätteln
  • Auch für ABS-Anlagen geeignet (Achtung: Hersteller-Angaben beachten)
  • Integriertes Venturi-System erzeugt mittels Druckluft ein Vakuum, mit dem das Bremssystem entlüftet wird
  • Inklusive Universal-Gumminippel für alle Fahrzeuge
  • Transparenter Bremsen-Entlüfterschlauch dient der Sichtkontrolle
  • Luftverbrauch 180 l/min / Arbeitsdruck 6 bis 8 bar
  • Inklusive Kupplungsstecker, Nennweite 7,2
  • Inhalt:
    1 Bremsen Entlüfter-Gerät (Behältervolumen 0,75 l)
    1 Nachfüllbehälter mit einem festen Stutzen
    1 Behälter mit einstellbarem Stutzen (Behältervolumen je 1 Liter)
  • Netto-Gewicht (kg): 1.19 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 3

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb