• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Schleifscheibe (Ersatz) ∙ mittlere Verschmutzung ∙ 56 mm ∙ 5-teilig

Artikel-Nr.: 4961N-023M/5
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
Produktart Topfbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4961N-023M/5
EAN / GTIN 4000896187270
Herstellernummer 4961N-023M/5
L-Nummer L60140 4022

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Schnelle und einfache Reinigung der Kontaktfläche von Rost und Verschmutzungen an Radnaben und Bremsscheiben mit Radschraubenaufnahme
  • Verhindert korrosionsbedingte Verfälschung der Radanzugs-Drehmomente
  • Klettverschluss für schnellen Schleifscheibenwechsel
  • 5 Ersatz-Schleifscheiben für mittlere Verschmutzung, Außen-⌀ 56 mm, Innen-⌀ maximal 23 mm
  • Minimale Staubentwicklung durch offenporiges Schleifmittel und topfförmige Schleifteller
  • Kein Funkenflug
  • Netto-Gewicht (kg): 0.08 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 5

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb