Rabitz-Zange 250 mm

Artikel-Nr.: 495A.25EL
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
    Produktart Kneifzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 495A.25EL
    EAN / GTIN 3148516784612
    Herstellernummer 495A.25EL
    L-Nummer L60130 523

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Halbstarre und abgerundete Schenkel für eine schnelle Drehung in der Hand
    • Lange Lebensdauer der auf 60/62 HRC
    • ″Hochfrequenz″-gehärteten Schneiden
    • Schneidbereich der Schneiden: Bis zu 4,5 mm Durchmesser bei weichem Draht, bei hartem Draht max. 160 kg/mm²
    • brüniert, Kopfflächen poliert

    Merkmal:

    • B [mm]: 35
    • C [mm]: 12,0
    • E [mm]: 14
    • H [mm]: 25
    • L [mm]: 250
    • Gewicht in Gramm: 390

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb