Diamant-Lochsäge 68 mm DIAMOND PLUS

Artikel-Nr.: 49565664
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Lochsäge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 49565664
    EAN / GTIN 045242337835
    Herstellernummer 49565664
    L-Nummer L00800 2204

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Diamant bestückte Bohrer und Lochsägen sind ideal geeignet für den professionellen Einsatz in sehr harten Materialien wie z.B
    • Porzellan-, Feinsteinzeug-, Kunststeinfliesen, Gusseisen oder Fiberglas
    • Diamond Plus™ Lochsägen überzeugen durch ihren schnellen Bohrfortschritt auch in härtesten Materialien
    • Wenig Wasser: im Gegensatz zu herkömmlichen DiamantLochsägen benötigen Diamond Plus™ Lochsägen nur sehr wenig Wasser
    • Ein kurzes Eintauchen der Lochsäge vor dem Bohren sowie gelegentliches Wässern zwischendurch reicht aus
    • Saubere Löcher: Diamond Plus Zubehöre™ erzielen sauberer Bohrergebnisse, ohne die Oberfläche zu beschädigen
    • Standzeit: hochwertige Diamantpartikel sowie eine optimale Bindungsmatrix sorgen für einen schnellen Bohrfortschritt und gleichzeitig erhöhte Standzeit
    • Lebensdauer: stabiler Bohrkörper garantiert eine lange Rundlaufgenauigkeit
    • Bohrkernentfernung: seitliche Auswurfschlitze erleichtern das Entfernen des Bohrkerns
    • Vielseitig: Diamond Plus™ Lochsägen sind unter Verwendung eines speziellen Adapters auch mit (Akku-)Winkelschleifern einsetzbar.......

    Merkmal:

    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: 68 mm 5/8″ x 18

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb