Härtevergleichsplatte HV 0,1 200

Artikel-Nr.: 495152 200
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Härtewert ca. Stückpreis inkl. MwSt.
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Prüfverfahren HV 0,1
    Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
    40 mm
    Härtewert ca. 200
    Höhe 10 mm
    inkl. DAkkS-Kalibrierschein ja
    Verpackung stabile Box
    Produktart Härtevergleichsplatte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 495152 200
    EAN / GTIN 2050001957702

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochwertige Härtevergleichsplatten aus optimiertem und homogenem Stahl zur periodischen Kalibrierung von Härteprüfgeräten.

    Vorteil:

    Farbliches und symbolisches Ordnungssystem auf jeder Verpackung.

    Lieferumfang:

    Alle Härtevergleichsplatten werden mit DAkkS-Kalibrierschein geliefert.

    Hinweis:

    Kalibrierungen in weiteren Verfahren, Härtevergleichsplatten in anderen Abmessungen und mit Rasterlinien auf Anfrage lieferbar. Schnelle Verfügbarkeit ab Lager des Herstellers.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb