• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

CNC Werkzeugschleifen mit kunstharzgebundenem Diamant für den Nassschliff 75 x 20 x 20 mm 2 - 6

Artikel-Nr.: 495020
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Topf-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 495020
EAN / GTIN 9003174950202
Herstellernummer 495020
L-Nummer L50140 781

Beschreibung

Beschreibung:

Mit dieser Diamantscheibe schleifen Sie sämtliche spanabhebenden Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverse Schermesser. Schleifscheibensätze für Komplettbearbeitung in Diamant-Korngrößenbereich D126 - D54. Die verschleißfeste Bindung und eine hohe Kornkonzentration erhöhen die Standzeiten gegenüber Trockenschliffscheiben um ein Vielfaches.

Merkmal:

  • Form: 12V9 SCHLEIFTELLER
  • Korngröße: 64
  • Vs /max: 50 m/s
  • Spezifikation : 2 - 6
  • Abmessung (D x T x H): 75 x 20 x 20 mm
  • Durchmesser: 75 mm
  • Stärke: 20 mm
  • Bohrung: 20 mm
  • Werkstoffeignung: Hartmetall

Vorteil:

  • Für Nassschliff
  • Hohe Standzeiten
  • Kühler Schliff

Verwendung:

  • Für den Nassschliff sämtlicher spanabhebender Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermesser

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb