Aufbauset, Typ: P

Artikel-Nr.: 494460 P
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 2 mm - 25 mm
Prismenlänge 25 mm
Produktart Spannset

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 494460 P
EAN / GTIN 2050001670632
Herstellernummer 269981 / AUFBAUSET 1

Beschreibung

Ausführung:

Modulare, flexible und vielseitig einsetzbare Bausätze aus hochwertigen Aluminium-Komponenten mit langlebiger Hardcoat-Oberfläche. Alle angebotenen Bausätze sind spezifisch erweiterbar.
Kleinprisma 120 Grad zum Spannen von rotationssymmetrischen Teilen mittels Federspanner. Senkrecht oder waagrecht montierbar.

Lieferumfang:

Inklusive Prismahalterung auf Zahnschiene.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb