Nkw Zentrierhülsen Satz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ 3-teilig

Artikel-Nr.: 4937-26/3
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
Artikelnummer 4937-26/3
EAN / GTIN 4000896199013
Herstellernummer 4937-26/3
L-Nummer L60140 5408

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Schnelle Montage von zentrierten Nkw Steilschulterrädern für Felgenloch ⌀ 26 mm M22 x 1,5
  • Für z.B.: DAF ∙ FORD ∙ MAN ∙ MERCEDES-BENZ ∙ RENAULT ∙ Volvo
  • Keine Beschädigung des Gewindes sowie genaue Zentrierung der Felgen durch konisch angedrehte Hülsen
  • Hohe Passgenauigkeit durch präzise Gewindefertigung
  • Innen-Gewinde: M22 x 1,5 mm
  • Oberfläche: brüniert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 115 mm
  • Anzahl Werkzeuge: 3

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb