• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Nkw Zapfenschlüssel Satz für Hinterachse MAN ∙ 1 Zoll (25 mm) Vierkant hohl ∙ 2-teilig

Artikel-Nr.: 4937-111/2
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
Artikelnummer 4937-111/2
EAN / GTIN 4000896201945
Herstellernummer 4937-111/2
L-Nummer L60140 5220

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für MAN TGX, TGA, TGS
  • Für z.B. Hinterachse HY 1350
  • Innenvierkant Antrieb 25 = 1″ bzw. Außensechskant 60 mm
  • 6 innenliegende Zapfen 11 mm breit
  • Innen-⌀: 134,5 mm
  • Innen-⌀ (Zapfen-Zapfen) 118 mm
  • Außen ⌀ 148,5 mm
  • Betätigung mit Schlagschrauber (9014MG-1 ∙ 9014MG-2) als auch Drehmomentschlüssel (6160-1CT ∙ 6170-1CT) möglich
  • Hohe Passgenauigkeit
  • Präzise Zapfen-Geometrien für idealen Werkzeugeingriff in Zapfenmuttern
  • Massive Ausführung: Hohe (Form-) Stabilität auch bei hohen Löse- oder Anzugsmomenten
  • Oberfläche: brüniert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 121 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 148.5 mm
  • Anzahl Werkzeuge: 2

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb