KH5E SDS-MAX Kombihammer

Artikel-Nr.: 4935412326
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kombihammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4935412326
EAN / GTIN 4002395198603
Herstellernummer 4935412326

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kraftvoller 1.200 W Motor
  • Max. Bohrdurchmesser in Beton 40 mm
  • Drehstopp für Meißelarbeiten
  • Softschlagfunktion zum Meißeln in empfindlichen Materialien
  • AVS Anti-Vibrations-System und Softgrip reduzieren Vibrationen
  • Sicherheitskupplung
  • Elektronik mit Sanftanlauf
  • Serviceleuchte signalisiert anstehende Wartungen
  • Spannungsanzeige
  • SDS-Max Werkzeugaufnahme
  • Arretierbarer Schalter für Dauereinsatz
  • Robustes Metallgetriebegehäuse
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb