• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Antriebswellen Demontage / Montage Satz ∙ 12-teilig

Artikel-Nr.: 4935-11/12
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
Artikelnummer 4935-11/12
EAN / GTIN 4000896217434
Herstellernummer 4935-11/12

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Trennen des Antriebswellengelenks und Einziehen der Welle durch die Radnabe mit nur einem Werkzeug
  • Trennung des Antriebswellengelenks von der Welle mit Hilfe der Hülsen oder Spindel in Verbindung mit z.B. HAZET Schlaghammer 4797-1 (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Einziehen der Antriebswelle durch die Radnabe bei den Fahrzeugen, wo die Antriebswelle schwergängig durch die Radnabe ziehbar ist
  • Geeignet für alle Fahrzeugmarken
  • Für Antriebswellen mit Außen- und Innengewinde
  • Inhalt (12-teiliger Satz):
    2 Spindeln (M14, M16) zum Ziehen der Antriebswelle durch Radnabe oder zum Trennen des Gelenks von der Welle bei Gelenken mit Innengewinde
    2 Hülsen zum Abstützen auf Radnabe
    1 Spindelmutter
    7 Gewindehülsen-Adapter
    • M16 x 1,5 (VAG ∙ MAZDA)
    • M18 x 1,5 (Volvo ∙ SUZUKI ∙ OPEL)
    • M20 x 1,5 (MERCEDES-BENZ ∙ VAG ∙ MITSUBISHI ∙ MAZDA)
    • M22 x 1,5 (FIAT ∙ PSA ∙ BMW ∙ FORD ∙ OPEL ∙ HYUNDAI)
    • M24 x 1,5 (RENAULT ∙ BMW ∙ MERCEDES-BENZ ∙ OPEL ∙ MAZDA ∙ HONDA ∙ VAG)
    • M27 x 1,5 (PSA ∙ BMW ∙ FORD)
    • M30 x 1,5 (MERCEDES-BENZ ∙ PSA ∙ BMW)
  • Made In Germany
  • Anzahl Werkzeuge: 12

Lieferumfang:

Spindelmutter 4925-11
Spindel 4935-111 ∙ 4935-112 ∙ 4935-1116 ∙ 4935-1118 ∙ 4935-1120 ∙ 4935-1122 ∙ 4935-1124 ∙ 4935-1127 ∙ 4935-1130 ∙ 4935-1139 ∙ 4935-1146

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb