MXFDCD350KIT-122 Akku-Diamantborhmachine

Artikel-Nr.: 4933493143
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933493143
EAN / GTIN 4058546480141
Herstellernummer 4933493143

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diamantbohrungen auf dem Bohrturm bis zu einem Durchmesser von 350 mm. Kernbohrungen mit Vertrauen durch AC-Leistung
  • 4-Gang-Getriebe für eine Vielzahl von Anwendungen, mit lasergravierten Geschwindigkeits- und Kapazitätsmarkierungen auf dem Metallgehäuse
  • Geschwindigkeit 1: bis zu 51 mm / Geschwindigkeit 2: 51 - 76 mm / Geschwindigkeit 3: 76 - 152 mm / Geschwindigkeit 4: 152 - 350 mm
  • Der integrierte Druckmesser ermöglicht es dem Anwender, die Bohrgeschwindigkeit zu optimieren, um die beste Lebensdauer der Maschine und des Zubehörs zu erreichen
  • Die integrierte Akkuanzeige ermöglicht dem Anwender die Überwachung der Akkukapazität während des gesamten Bohrvorgangs
  • 1 1/4 Zoll UNC + 1/2 Zoll G Kernfitting für die meisten gängigen Kerne, mit Reibungsplatte für einfachen Kernwechsel
  • Kann mit optionaler Vakuumpumpe auf glatten und ebenen Oberflächen verwendet werden
  • Werkzeuglose Schnellverschlussverbindung der Kernbohrmaschine mit dem Bohrständer
  • Aufbauend auf den Stärken der FUEL™ Technologie erreicht MX FUEL™ ein neues Level der Akkuleistung. Die Maschinen dieser Leistungsklasse sollen bei Aufgaben zum Einsatz kommen, die bisher vor allem die Domäne von Benzin- oder Druckluftgeräten waren. Die neue Akkutechnik ermöglicht entsprechende Arbeiten auch dort, wo das bisher nur eingeschränkt oder unter großem Aufwand möglich war. Die Maschinen auf der MX FUEL™ Plattform bieten den vollen Komfort der Akkutechnologie und reduzieren die Belastung durch Emission von Lärm, Abgasen und Vibrationen. Viele Arbeiten können künftig sicherer, leiser und insgesamt effizienter ausgeführt werden
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität: 12 Ah
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 2
  • Geliefert in: im Karton
  • Leerlaufdrehzahl im 1. Gang: 390 min-1
  • Leerlaufdrehzahl im 2. Gang: 850 min-1
  • Leerlaufdrehzahl im 3. Gang: 1650 min-1
  • Leerlaufdrehzahl im 4. Gang: 2200 min-1
  • Max. Bohrdurchmesser in Beton: 350 mm
  • Gewicht mit Akku: 27.6 (MXF HD812) kg
  • Werkzeugaufnahme: 1 1/4 UNC + 1/2 G Zoll
Lieferumfang: 2 x MXF HD812 Akku-Packs, MXF SC Ladegerät, im Karton, MXF DCD350 Diamant-Kernbohrständer

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb