M18BLPDRC-0 Akku-Schlagbohrschrauber

Artikel-Nr.: 4933492820
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933492820
EAN / GTIN 4058546476915
Herstellernummer 4933492820

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakter bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit einer Länge von 145 mm für den Zugang zu engen Räumen
  • Hochwertiges 13-mm-Metallfutter für schnellen Bitwechsel und hervorragende Bitsicherung
  • 60,5 Nm Drehmoment - bestes Verhältnis zwischen Leistung und Größe
  • Wendbarer Gürtelclip aus Metall zum schnellen und einfachen Aufhängen des Werkzeugs
  • Akku-Ladestandanzeige und LED-Licht am Gerät
  • Milwaukee®'s bürstenloser PowerState™-Motor, Redlithium™-Technologie sowie die Redlink Plus™-Elektronik bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE®M18™ Akkus
  • Optimierte Drehzahl für schnelleres Bohren und Schrauben (0 - 550/ 0 - 1700 U/min)

Merkmal:

  • Max. Schlagzahl: 25500 min-1
  • Spannung: 18 V

Lieferumfang:

Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, im Karton
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb