M18FHIW2P12-502X Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 4933492786
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933492786
EAN / GTIN 4058546476571
Herstellernummer 4933492786

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hohe Leistungsdichte: Der M18 FUEL™ Akku-Schlagschrauber liefert 1220 Nm Festdrehmoment und ein Lösemoment von 1491 Nm bei einer kompakten Größe von 193 mm, was den Zugang in engen Räumen erleichtert
  • 2000 U/Min im Leerlauf, um 35% schneller zu arbeiten als mit der vorherigen Generation
  • Akku-Isolator der nächsten Generation zur Vermeidung von Vibrationsschäden an der Akku-Halterung
  • Robustes Getriebegehäuse für mehr Haltbarkeit
  • Tri-LEDs liefern hochauflösende Beleuchtung für bessere Sichtbarkeit des Arbeitsbereichs
  • Mit 4-Modi DRIVE CONTROL kann der Anwender zwischen vier verschiedenen Drehzahl- und Drehmomenteinstellungen wählen, um die Vielseitigkeit der Anwendung zu maximieren
  • Modus 4 zum Entfernen von Schrauben, bietet maximales Drehmoment zum Lösen von Muttern und schaltet dann auf 750 U/min für hervorragende Kontrolle beim Entfernen von Befestigungselementen
  • Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Spannung: 18 V
  • Werkzeugaufnahme: 1/2 Zoll

Lieferumfang:

2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb