M12FBFL13-402B Akku-Bandfeile

Artikel-Nr.: 4933480961
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 4 Ah
Akkuspannung 12 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Schwingschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933480961
EAN / GTIN 4058546412463
Herstellernummer 4933480961
L-Nummer Z0E074 383

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die weltweit erste Akku-Bandfeile 12 V mit einer Bandbreite von 13 mm
  • Die leichteste Akku-Bandfeile auf dem Markt, nur 1,1 kg mit einem 2Ah-Akku
  • Übertrifft die Leistung pneumatischer Wettbewerber und bietet eine bessere Balance
  • 2 Geschwindigkeitsmodi + variabler Geschwindigkeitsregler - bietet ein Höchstmaß an Kontrolle beim Abtragen von Schweißnähten bis hin zu präzisen Arbeiten mit Edelstahl, Aluminium und Holz
  • Rückwärtslauf - ermöglicht dem Anwender, die Bandausrichtung zu wählen, um die Richtung der Funken/Späne zu steuern
  • Einhandbedienung - ermöglicht Arbeiten in engen Bereichen und ist ideal für Überkopfarbeiten
  • 360° werkzeuglose Kopfverstellung - optimale Handhabung für jede Arbeitsumgebung + kompakte Lagerung
  • Doppelter Sicherheitsschalter mit Einrastfunktion für ermüdungsfreies Arbeiten über längere Zeiträume
  • Werkzeugloser Bandwechsel
  • LED-Lichter sorgen für eine bessere Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Aufbauend auf den Stärken der FUEL™ Technologie erreicht FUEL™ ein neues Level der Akkuleistung
  • Die Maschinen dieser Leistungsklasse sollen bei Aufgaben zum Einsatz kommen, die bisher vor allem die Domäne von Benzin- oder Druckluftgeräten waren
  • Die neue Akkutechnik ermöglicht entsprechende Arbeiten auch dort, wo das bisher nur eingeschränkt oder unter großem Aufwand möglich war
  • Die Maschinen auf der FUEL™ Plattform bieten den vollen Komfort der Akkutechnologie und reduzieren die Belastung dur
  • Kompatibel mit allen MILWAUKEE® M12™-Akkus

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M12 B4
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 4
  • Akkusystem: M12
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: Werkzeugtasche
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.3 (M12 B4)
  • Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 7,200/ 0 - 14,500
  • Spannung [V]: 12
  • Standardausrüstung: 2x 60er Körnung

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb