M18FDGROVPDB-0X Akku-Geradschleifer

Artikel-Nr.: 4933480957
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Geradschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933480957
    EAN / GTIN 4058546412425
    Herstellernummer 4933480957
    L-Nummer L00800 3145

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geschwindigkeitsregler für eine maximale Kontrolle
    • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security
    • Spindelarretierung - erhöhte Produktivität
    • Hohe Kontrolle bei jeder Anwendung - 5-stufiger Geschwindigkeitsregler zur Bearbeitung von rostfreiem Stahl, mit Hartmetallfräsern und Zubehör bis zu 75 mm
    • Kabelgebundene Leistung ähnlich einem 1200-W-Werkzeug
    • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
    • ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
    • Spindelarretierung - erhöhte Produktivität durch Reduzierung von 2 Schraubenschlüsseln
    • RAPIDSTOP™- stoppt alle Zubehörteile in weniger als 2 Sekunden
    • Universelle Aufnahme für 6- und 8-mm-Zubehör
    • Nicht verriegelbarer Sicherheitsschalter und Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz
    • 2 LEDs um die Aufnahme herum, um den Arbeitsbereich besser ausleuchten zu können
    • Schlankes Griffdesign
    • Abnehmbarer Staubschutz verhindert das Eindringen von Fremdkörpern und verlängert die Lebensdauer des Motors
    • Gummierte Vorderseite für eine komfortable Handhabung
    • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
    • Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
    • Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
    • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

    Merkmal:

    • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
    • Akku: Li-ion
    • Akkusystem: M18
    • By technology: Brushless
    • Geliefert: HD Box
    • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.1 (M18 B5)
    • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
    • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 8,000 - 20,000
    • Maximaler Spanndurchmesser [mm]: 6 & 8
    • Spannung [V]: 18
    • Standardausrüstung: 6 & 8mm Spannzange, Schraubenschlüssel, Staubfilter

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb