• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

M12360IC12-0C Inspektionskamera

Artikel-Nr.: 4933480739
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Inspektionsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933480739
EAN / GTIN 4058546410247
Herstellernummer 4933480739
L-Nummer L00800 4038

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der um 270° drehbare Bildschirm ermöglicht dem Anwender eine optimale Bildkontrolle in jeder Nutzungsposition
  • Die mitgelieferte 32 GB Micro-SD-Karte ermöglicht die Aufnahme und Speicherung von Bildern und Videos
  • IP67-Kamerakopf und -Kabel widerstehen den härtesten Bedingungen auf der Baustelle
  • Der große LCD-Bildschirm von 4,3 Zoll liefert scharfe und klare Bilder und ermöglicht es dem Anwender, Objekte im Detail zu sehen
  • Der um 270° drehbare Bildschirm ermöglicht dem Anwender eine flüssige Bildkontrolle in jeder Anwendungsposition
  • Ein 1,2 Meter langes Kabel sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis von Flexibilität und Stabilität bei Inspektionen in der Abwasserleitung und hinter der Wand
  • 5 Helligkeitsstufen sorgen für eine optimale Ausleuchtung ohne Schatten oder Blendung
  • Die mitgelieferte 32 GB Micro-SD-Karte ermöglicht die Aufnahme und Speicherung von Bildern und Videos
  • 10-mm-Kamerakopf für den einfachen Zugang in engen Räumen
  • 720 Pixel Kameraauflösung für hervorragende Bildqualität
  • 3-stufiger Zoom zur schnellen Fokussierung auf bestimmte Punkte
  • Digitale Bilddrehung um 180° zur einfachen Anpassung der Perspektive
  • IP67-Kamerakopf und -kabel bestehen die härtesten Bedingungen auf der Baustelle
  • Inklusive Haken, Magnet, Spiegel und Sanitärkugelaufsätzen für zusätzliche Funktionalität
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • 100% systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkusystem: M12
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.88 (M12 B2)
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Spannung [V]: 12

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb