• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

AIC2 Inspektionskamera

Artikel-Nr.: 4933480738
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Inspektionsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933480738
EAN / GTIN 4058546410230
Herstellernummer 4933480738
L-Nummer L00800 4050

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der große LCD-Bildschirm mit 4,3 Zoll liefert scharfe und klare Bilder und ermöglicht es dem Anwender, Objekte im Detail zu sehen
  • Digitale Bilddrehung um 180° zur einfachen Anpassung der Perspektive
  • IP67-Kamerakopf und -Kabel widerstehen den härtesten Bedingungen auf Baustellen
  • Der große LCD-Bildschirm mit 4,3 Zoll liefert scharfe und klare Bilder und ermöglicht es dem Anwender, Objekte im Detail zu sehen
  • Das 1,2 Meter lange Kabel bietet ein ausgewogenes Verhältnis von Flexibilität und Festigkeit für Inspektionen in der Abwasserleitung und hinter der Wand
  • 5 Helligkeitsstufen sorgen für eine optimale Ausleuchtung ohne Schattierung oder Blendung
  • 720 Pixel Kameraauflösung für eine hervorragende Bildqualität
  • 3-stufiger Zoom zur schnellen Fokussierung auf relevante Stellen
  • Digitale Bilddrehung um 180° zur einfachen Anpassung der Perspektive
  • Energieversorgung durch 4 AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
  • IP67-Kamerakopf und -kabel widerstehen den härtesten Bedingungen auf der Baustelle
  • Inklusive Haken, Magnet, Spiegel und Sanitärkugelaufsätzen für zusätzliche Flexibilität
  • 10-mm-Kamerakopf für einen optimalen Zugang in engen Arbeitsbereichen

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 4 x AA
  • Akku: Alkaline
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.71 (4 x AA)

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb