M12FID2-0 Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 4933479876
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933479876
EAN / GTIN 4058546376703
Herstellernummer 4933479876
L-Nummer L00800 3131

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die kompakte Bauweise mit einer Länge von nur 127 mm ist ideal für Arbeiten auf engstem Raum
  • Ausgezeichnetes Verhältnis zwischen Leistung und Größe mit 170 Nm Drehmoment
  • Hohe Drehzahlen mit bis zu 3.600 U/min und 4.000 ipm
  • LEDs liefern eine hochauflösende Beleuchtung für eine bessere Sichtbarkeit des Arbeitsbereichs
  • 4-Mode DRIVE CONTROL ermöglicht dem Benutzer drei verschiedene Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen sowie einen selbstschneidenden Modus, um die Vielseitigkeit der Anwendung zu maximieren
  • 1/4˝ Sechskant-Futter für schnellen und einfachen Bitwechsel
  • Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht von kabellosen Technologien
  • MILWAUKEE®'s bürstenloser POWERSTATE™ -Motor, REDLITHIUM™-Technologie sowie die REDLINK PLUS™-ELEKTRONIK bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • Kompatibel mit allen MILWAUKEE® M12™-Akkus

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkusystem: M12
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.1 (M12 B6)
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 1,700/ 0 - 2,900/ 0 - 3,600/ 0 - 3,600
  • Max. Drehmoment [Nm]: 170
  • Schlagzahl [min_1]: 0 - 4,000
  • Spannung [V]: 12

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör