• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

M12CML-401 Akku-Baustrahler

Artikel-Nr.: 4933479366
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Strahler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933479366
EAN / GTIN 4058546371609
Herstellernummer 4933479366
L-Nummer L00800 2416

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hocheffiziente Beleuchtungslösung mit bis zu 1000 Lumen
  • 98+ Farbwiedergabeindex zur Verwendung zur Identifizierung einer genauen und zuverlässigen Farberkennung
  • Mit 5 verschiedenen Farbtemperaturen, um die Anforderungen an das echte Sonnenlicht nachzubilden
  • Bis zu 14 Stunden Laufzeit mit M12™ 4,0 Ah Akkupack
  • IP54-zertifiziert für Wasser- und Staubbeständigkeit und bis zu 2 m stoßfest
  • Magnethalterung für freihändigen Gebrauch
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 1 x M12 B4
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 4Ah
  • Akkusystem: M12
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.73 (M12 B4)
  • Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
  • Spannung [V]: 12

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb