M12CLL4P-0C Kreuzlinienlaser

Artikel-Nr.: 4933479202
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kreuzlinienlaser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933479202
EAN / GTIN 4058546369965
Herstellernummer 4933479202

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der M12™ grüne Kreuzlinienlaser mit vier Lotpunkten bietet eine All-in-One-Funktionalität bei horizontaler Nivellierung, vertikaler Ausrichtung und Lotpunktübertragung vom Boden zur Decke
  • Grüne Laserstrahlen mit hoher Intensität bieten eine Arbeitsreichweite von 38 m und bis zu 100 m mit einem Empfänger
  • Ganztägige Laufzeit von über 9 Stunden mit einem M12 B3-Akku
  • 3-Modus-Pendelsystem: Manueller Modus für die Verwendung in jedem Winkel, Selbstnivellierungsmodus, der einen nicht ebenen Zustand mit einem 4°-Selbstnivellierungsbereich ausgleicht, und Pendelverriegelungsmodus zum Schutz von Komponenten während des Transports
  • Integrierte Magnethalterung mit rückseitig montierten verstärkten Seltenerdmagneten, ¼″ und ⅝″ Stativgewinde und Aufhängeloch - ermöglicht die Befestigung an Stahlbolzen, Holzbolzen und Stativ
  • Die Halterung ermöglicht auch die 360°-Montage des Lasers fix um den Lotpunkt, mit einer integrierten Feineinstellung für eine schnellere Punkt-zu-Punkt-Ausrichtung
  • Baustellentauglich mit Schutzklasse IP 54, widersteht Stürzen aus bis zu 1 m Höhe
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™ -Produktprogramm
  • Wird geliefert mit 1 x Laserzieltafel und 1 x Aufhängung

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkusystem: M12
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.3 (M12 B3)
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Spannung [V]: 12
  • Standardausrüstung: 1 x Laserzieltafel und 1 x Aufhängung

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb