• Alle Bestellungen, die bis zum 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.25 bearbeitet

M18F2VC23L-0 Akku-Sauger

Artikel-Nr.: 4933478964
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933478964
EAN / GTIN 4058546362461
Herstellernummer 4933478964
L-Nummer L00800 3224
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der M18 FUEL™ 23 Liter Nass-/Trockensauger der L-Klasse bietet eine hohe Leistungsfähigkeit, Langlebigkeit und Flexibilität bei der Reinigung von Baustellen
  • Mit einem maximalen Luftdurchsatz von 3086 l/min und 192 mbar bietet er eine hohe Leistungsfähigkeit sowohl für Nass- als auch für Trockenreinigungsanwendungen
  • Der Turbo-Modus liefert bis zu 34 Minuten kontinuierliche Reinigungszeit (bis zu 480 m²) und bis zu 49 Minuten (bis zu 545 m²) im Turbo-Modus pro Ladung mit 2 M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0-Ah-Akkus
  • Der hocheffiziente HEPA H13-Filter sammelt 99,97 % der in der Luft befindlichen Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometern
  • Die antistatische, 2,7 m lange, quetsch- und verdrehsichere Schlauchkonstruktion sorgt für eine erhöhte Langlebigkeit des Schlauchs
  • Integrierte Lagermöglichkeit für alle Anbaugeräte, einschließlich Bodenreinigungsset und Powertool-Anbaugeräte
  • Robuster, abnehmbarer Wagen mit feststellbaren Rädern ermöglicht einfachen Transport und Bewegung auf der Baustelle
  • Der DEK 26 Anschluss für Elektrowerkzeuge ermöglicht eine effiziente Staubabsaugung von Elektrowerkzeugen
  • Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu
  • Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkusystem: M18
  • By technology: Brushless
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 14.9
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Schlauchdurchmesser [mm]: 64
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Flexibler Schlauch, Fugendüse, Bodendüse, 2 x Verlängerungsstangen, gebogener Griff, Werkzeugadapter, Fliesbeutel

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb