M18FROP15-502X Akku-Polierer

Artikel-Nr.: 4933478835
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schwingschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933478835
    EAN / GTIN 4058546361174
    Herstellernummer 4933478835
    L-Nummer L00800 2900

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Bietet die gleiche Leistung wie kabelgebundene Exzenterpolierer für komplette Polier- und schwere Korrekturarbeiten
    • 8-stufige Geschwindigkeitseinstellung für maximale Kontrolle und beste Schleifergebnisse
    • 15 mm Orbitalfunktion für schnelles und effizientes Polieren mit freiem Hologramm-Finish
    • Großer ergonomischer vorderer Griffbereich mit Overmold für eine einfache und bequeme Handhabung, insbesondere wenn das Werkzeug vertikal eingesetzt wird
    • Die Lock-on-Funktion sorgt für eine komfortable und weniger anstrengende Benutzung bei längerem Polieren
    • Um 90° gedrehter Batterieschacht mit einem Abstand von mehr als 50 mm, um Berührungspunkte mit dem Lack zu vermeiden und das Werkzeug in horizontaler oder vertikaler Position aufzubewahren
    • Line-Lock-Out-Funktion, um ein automatisches Einschalten zu verhindern
    • Abnehmbarer Staubschutz, um das Eindringen von Schmutz zu verhindern und die Lebensdauer des Motors zu verlängern
    • Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu
    • Der bürstenlose POWERSTATE®-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Betriebsdauer und Haltbarkeit
    • Flexibles Akkusystem: funktioniert mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus

    Merkmal:

    • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 B5
    • Akku: Li-ion
    • Akkubeschaffenheit: M18
    • Akkusystem: M18
    • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
    • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
    • Art der Technologie: Fuel
    • By technology: Fuel
    • Drehzahl im Leerlauf: 5100
    • Geliefert: HD Box
    • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 3.2 (M18 B5)
    • Gewicht mit Akkupack: 3.2
    • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
    • Ladestation vorhanden: Jaa
    • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 2650 - 5100
    • Produktvariante: M18 FROP15-502X
    • Spannung [V]: 18
    • Standardausrüstung: 125 mm Polierteller, Staubfilter

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb