M18ONEFLAG230XPDB-122C Akku-Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4933478783
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933478783
EAN / GTIN 4058546360658
Herstellernummer 4933478783
L-Nummer L00800 2965

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vergleichbare Leistung mit einem kabelgebundenen 2200-W-Winkelschleifer
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
  • ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
  • RAPIDSTOP™ für schnelles Bremsen der Scheibe in unter 2 Sekunden für hohen Anwenderschutz
  • Nicht verriegelbarer Sicherheitsschalter und Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz
  • Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringe Vibration
  • FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel
  • Werkzeugloser Schutz für eine große Schnittkapazität und schnelle Einstellung des Schutzes
  • Austauschbares Staubschutzgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert so die Lebenszeit der Maschine
  • Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel
  • Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 HB12
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 12.0
  • Akkusystem: M18
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 5.4 (M18 HB12)
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 6600
  • Max. Trenntiefe [mm]: 65
  • Scheibendurchmesser [mm]: 230
  • Spannung [V]: 18
  • Spindelgewinde: M14
  • Standardausrüstung: Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung, Schnittschutz-Clip, AVS-Seitenhandgriff, Flansch, Flanschmutter, Einmaulschlüssel, Staubschutzgitter

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb