M18FFNS-502C Akku-Nagler Einzelschus

Artikel-Nr.: 4933478302
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933478302
    EAN / GTIN 4058546344795
    Herstellernummer 4933478302
    L-Nummer Z0E074 334

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kraftvoller Nagler für problemloses Eintreiben der Nägel in Hartholz
    • Immer einsatzbereit dank der „Ready to Fire˝ Technologie
    • Keine Gaskartuschen und kaum Wartung notwendig - entwickelt für anspruchsvolle Anwender, welche Wert auf Zuverlässigkeit und Haltbarkeit legen
    • Dank des Einzelschussmodus kann jeder abgefeuerte Nagel präzise platziert werden
    • Werkzeuglose Tiefeneinstellung für präzises Arbeiten
    • Trockenschussverhinderung bei leerem Magazin
    • Bis zu 700 Nägel pro REDLITHIUM™ 5,0-Ah-Akkuladung für hohe Produktivität
    • Für alle gängigen Nägel, welche in ein 30° oder 34°-Magazin passen
    • Leichter Zugang zum einfachen Entfernen eingeklemmter Nägel im Schusskanal
    • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
    • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
    • Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE® Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
    • Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
    • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

    Merkmal:

    • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 B5
    • Akku: Li-ion
    • Akkukapazität [Ah]: 5.0
    • Akkusystem: M18
    • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
    • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
    • By technology: Fuel
    • Geliefert: Transportkoffer
    • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 5.1 (M18 B5)
    • Gewicht mit Akkupack: 5.1
    • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
    • Ladestation vorhanden: Ja
    • Ladezeit des Akkus: 59
    • Produktvariante: M18 FFNS-502C
    • Spannung [V]: 18V
    • Standardausrüstung: Innensechskantschlüssel

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb