• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

M18POALC-0 Akku-Packout-Leuchte

Artikel-Nr.: 4933478120
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Strahler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933478120
EAN / GTIN 4058546340537
Herstellernummer 4933478120
L-Nummer L00800 1607

Beschreibung

Beschreibung:

  • Drei schwenkbare Lichtköpfe erzeugen auf der höchsten Stufe bis zu 3000 Lumen TRUEVIEW™ Leuchtstärke
  • Alle drei Schwenklichtköpfe zusammen bieten eine Laufzeit von bis zu 12 Stunden mit einem M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah-Akku
  • Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP54)
  • Integriertes M18™ und USB-Ladegerät
  • Volle Systemkompatibilität mit dem PACKOUT™ Aufbewahrungssystem
  • Hybrid-Energiequelle: Betrieb entweder mit einem M18™-REDLITHIUM™-Akku oder mit dem mitgelieferten Kabel
  • Fach für Geräte und Kleinteile
  • 9 Modi für optimale Ausgabe oder Laufzeit
  • Warnung bei niedrigem Ladestand – Lampe fängt an zu blinken
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: TRUEVIEW™
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 5.9 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 5.9
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Produktvariante: M18 POALC-0

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb