• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

M12BBL-0 Akku-Gebläse

Artikel-Nr.: 4933472214
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933472214
EAN / GTIN 4058546326104
Herstellernummer 4933472214
L-Nummer L00800 2123

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ein leistungsstarker Motor kann bei 177 km/h ein Luftvolumen von bis zu 4,81 m³/min erzeugen, um die Baustelle schnell zu reinigen
  • Leichtes und handliches Gebläse für eine saubere Umgebung
  • Leistungskontrolle - 2-stufig einstellbare Geschwindigkeit mit arretierbarem Schalter
  • Vielseitige Aufsätze - Blasrohrverlängerung (25,5 cm) und ein Tieflochrohr für präzises Arbeiten
  • Abnehmbares Blasrohr zur einfachen und bequemen Aufbewahrung
  • Axialgebläse
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE® M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkubeschaffenheit: M12
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Art der Technologie: Brushed
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.9 (M12 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.9
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Produktvariante: M12 BBL-0
  • Spannung [V]: 12

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb