M18SIC36 Inspektionskamera 36M

Artikel-Nr.: 4933471413
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V
Anzahl enthaltener Akkus 0
Produktart Endoskopie-Videokamera

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933471413
EAN / GTIN 4058546290412
Herstellernummer 4933471413
L-Nummer L00800 4282

Beschreibung

Beschreibung:

  • 25 mm 1080 p HD-Kamera mit Schwenkzoom
  • 12 LEDs für eine bessere Beleuchtung des Rohrs
  • 36 m langes, 10 mm dickes Schubkabel für eine große Reichweite aber immer noch flexibel genug um 50 mm 90-Grad-Bögen zu durchlaufen
  • Vollständig geschlossenes Trommelgehäuse minimiert die Verschmutzung
  • Gummiständer zum Abstellen der Trommel auf der Rückseite
  • Rucksackgurte für einfacheren Transport
  • Eingebaute Sonde zum einfachen Lokalisieren: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz zur Verwendung mit allen gängigen Ortungsgeräten
  • Ein eingebauter TICK™ ermöglicht die Nutzung der ONE-KEY™ cloudbasierten Bestandsplattform, welche sowohl die Lokalisierung von Geräten als auch die Diebstahlprävention unterstützt
  • Standardmäßig geliefert mit 1 x 75 mm Führungsrolle und 100 mm Führungsrolle
  • Integrierte Kabelortung zur Ortung des Schubkabels

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 12.4
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Produktvariante: M18 SIC36
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: 1 x 100 mm Führungsstern, 1 x 64 mm Führungsstern, 1x Erdungsset

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb