M12FDDXKIT-0X Akku-Schrauber

Artikel-Nr.: 4933471332
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933471332
EAN / GTIN 4058546289607
Herstellernummer 4933471332
L-Nummer L00800 335

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Kompakt-Bohrschrauber mit 4-in-1-Schraublösung für höchste Flexibilität
  • Wechselkopfsystem mit vier verschiedenen Aufsätzen für eine breite Anwendungsvielfalt
  • Durch die 1/4˝-HEX-Aufnahme unter dem Bohrfutter lässt sich die Länge auf 130 mm reduzieren, wenn ein Schraubvorgang das verlangt
  • Sehr handliches Gerät für beste Genauigkeit und Kontrolle
  • Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für bis zu 34 Nm Drehmoment
  • Magnetischer Bithalter
  • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
  • Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE® Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
  • Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Bohrdurchmesser für Holz: 28
  • Bohrdurchmesser für Stahl: 10
  • Bohrfutter_Spannbereich [mm]: 10
  • By technology: Brushless
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.90 (M12 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 0.90
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 28
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 10
  • max. Bohrfutterspannweite: 10
  • Max. Drehmoment [Nm]: 34
  • Produktvariante: M12 FDDXKIT-0X
  • Spannung [V]: 12
  • Standardausrüstung: 10-mm-Metallbohrfutter, Winkelschraubvorsatz, Exzentervorsatz, 6-mm-HEX-Aufsatz

Lieferumfang:

10-mm-Metallbohrfutter, Winkelschraubvorsatz, Exzentervorsatz, 6-mm-HEX-Aufsatz Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb