M18FRAD2-0 Akku-Schrauber

Artikel-Nr.: 4933471207
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schrauber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933471207
    EAN / GTIN 4058546288358
    Herstellernummer 4933471207
    L-Nummer L00800 827

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
    • Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für konstante Leistung und Kraft für 150-mm-Löcher
    • REDLINK PLUS™-Elektronik und REDLITHIUM™-Akkupack für lange Standzeit und mehr Laufzeit während der gesamten Lebensdauer
    • Kompakte Bauform ermöglicht das Arbeiten in beengten Arbeitsumgebungen
    • Bis zu 100 Bohrungen in Bauholz mit einem 65-mm-Schlangenbohrer mit einer Akku-Ladung (5,5 Ah)
    • Mit Rutschkupplung
    • Getriebegehäuse und 13-mm-Zahnkranzbohrfutter aus Metall für lange Lebensdauer
    • 2 Gänge mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten für verschiedene Anwendungen
    • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

    Merkmal:

    • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
    • Akku: Li-ion
    • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
    • Akkusystem: M18
    • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
    • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
    • Bohrdurchmesser für Holz: 152
    • Bohrdurchmesser für Stahl: 13
    • Bohrfutter_Spannbereich [mm]: 13
    • By technology: Fuel
    • Geliefert: im Karton
    • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 6.4 (M18 B5)
    • Gewicht mit Akkupack: 6.4
    • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
    • Ladestation vorhanden: Nein
    • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 152
    • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 13
    • max. Bohrfutterspannweite: 13
    • Max. Drehmoment [Nm]: 122
    • Produktvariante: M18 FRAD2-0
    • Spannung [V]: 18
    • Standardausrüstung: Bohrfutterschlüssel, Seitenhandgriff

    Lieferumfang:

    Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb