M12FCOT-422X Akku- Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4933464619
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933464619
EAN / GTIN 4058546225643
Herstellernummer 4933464619
L-Nummer L00800 400

Beschreibung

Beschreibung:

  • Saubere Schnitte bei einer Leerlaufdrehzahl von bis zu 20.000 min⁻¹
  • Optimiert für den Einhandeinsatz: 1,1 kg Gewicht und Länge von 226 mm
  • Schneidet verschiedenste Materialien dank speziellen Trennscheiben (Metalltrennscheibe, HM-Trennscheibe, Diamanttrennscheibe)
  • Ein vielseitiger Problemlöser zum Trennen von Stahl, Edelstahl, Buntmetallen, Trockenbausteinen, Fiberzement, Plastik und Keramik
  • Einfach verstellbare Schutzhaube sowie einzigartige Möglichkeit, die Drehrichtung des Blattes zu verstellen, schützen den Anwender
  • Einfach zu entfernender Absaugschuh
  • Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
  • Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE® Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
  • Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
  • 76-mm-Blatt ermöglicht eine Schnitttiefe von 16,3 mm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 1 x M12 B4
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 1 x 4.0/ 1 x 2.0
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 10
  • By technology: Fuel
  • Drehzahl im Leerlauf: 20000
  • Durchmesser der Scheibe: 76
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.1 (M12 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.1
  • Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 80
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 20,000
  • max. Tiefe des Schnittes: 16.3
  • Max. Trenntiefe [mm]: 16.3
  • Produktvariante: M12 FCOT-422X
  • Scheibendurchmesser [mm]: 76
  • Spannung [V]: 12
  • Standardausrüstung: 1 x Diamantblatt für Fliesen, 1 x Hartmetall-Schleifblatt, 1 x Metallschneiderad, 1 x Verstellbare Staubabsaugung

Lieferumfang:

1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, 1 x 12 V/4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, HD Box,1 x Diamantblatt für Fliesen, 1 x Hartmetall-Schleifblatt, 1 x Metallschneiderad, 1 x verstellbare Staubabsaugung

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb