Beschreibung:
- Bürstenlose Akku-Handkreissäge mit 66 mm Schnitttiefe für gleichzeitiges Schneiden von bis zu 3 OSB Platten (19 mm)
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts
- Der mitgelieferte Adapter passt zu allen MILWAUKEE® Staubabsaugungen
- Aluminium-Bodenplatte für maximale Haltbarkeit
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 50° Sägeblattneigung mit einer Schnitttiefe von 46 mm
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Merkmal:
- Akku im Lieferumfang: 2 x M18 B5
- Akku: Li-ion
- Akkukapazität [Ah]: 5.0
- Akkusystem: M18
- Anzahl der Batterien/Akkus: 2
- Art der Batterien/Akkus: Li-ion
- Bohrungsdurchmesser [mm]: 30
- By technology: Fuel
- Drehzahl im Leerlauf: 5000
- Durchmesser des Sägeblattes: 190
- Geliefert: HD Box
- Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 4.0 (M18 B5)
- Gewicht mit Akkupack: 4.0
- Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
- Ladestation vorhanden: Ja
- Ladezeit des Akkus: 59
- Leerlaufdrehzahl [min_1]: 5000
- Produktvariante: M18 BLCS66-502X
- Sägeblattdurchmesser [mm]: 190
- Spannung [V]: 18
- Standardausrüstung: Sägeblatt, Parallelanschlag, Adapter für Staubabsaugung, Innensechskantschlüssel
Lieferumfang:
2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, HD Box, Sägeblatt, Absaugadapter, Parallelanschlag, Schlüssel