M18BOS125-0 Akku-Exzenterschleifer

Artikel-Nr.: 4933464228
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Exzenterschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933464228
    EAN / GTIN 4058546221737
    Herstellernummer 4933464228
    L-Nummer L00800 154

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 14.000–24.000 Schleifhübe durch den MILWAUKEE® Hochleistungsmotor führen zu einem verbesserten Materialabtrag
    • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
    • 6-stufige Geschwindigkeitsvoreinstellung für materialgerechte Abtragsleistung
    • Staubbox mit integriertem Filter
    • Einfacher Schleifscheibenwechsel
    • Nur 1,6 kg Gewicht
    • Der mitgelieferte Adapter passt zu allen MILWAUKEE® Staubabsaugungen
    • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
    • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
    • Lieferumfang: 2 Schleifblätter, Staubbeutel, Adapter für Staubabsaugung, Erweiterungsadapter

    Merkmal:

    • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
    • Akku: Li-ion
    • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
    • Akkusystem: M18
    • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
    • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
    • Breite des Schleifkörpers: 125
    • By technology: Brushed
    • Drehzahl im Leerlauf: 12000
    • Geliefert: im Karton
    • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.6 (M18 B5)
    • Gewicht mit Akkupack: 1.6
    • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
    • Ladestation vorhanden: Nein
    • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 12,000
    • Produktvariante: M18 BOS125-0
    • Schleifteller , Schleifpapiergröße [mm]: 125
    • Spannung [V]: 18
    • Standardausrüstung: Staubbeutel, Absaugadapter, Erweiterungsadapter, 2 x Schleifpapier

    Lieferumfang:

    2 Schleifblätter, Staubbeutel, Adapter für Staubabsaugung, Erweiterungsadapter

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb