M12FPP2B-602X Set Power Pack

Artikel-Nr.: 4933459813
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 6 Ah
Akkuspannung 12 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Elektrowerkzeug-Sortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933459813
EAN / GTIN 4058546029852
Herstellernummer 4933459813

Beschreibung

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M12 B6
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 6.0
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: HD Box
  • Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 90
  • Produktvariante: M12 FPP2B-602X
  • Spannung [V]: 12

Lieferumfang:

M12 FPD - M12 FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber M12 CH - M12 FUEL™ Akku-Bohrhammer 2 x M12B6 (12V 6 Ah Akku) Ladegerät HD Box

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb