LDM100 Akku-Laser-Entfernungsmesser

Artikel-Nr.: 4933459278
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Distanzmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933459278
EAN / GTIN 4058546002442
Herstellernummer 4933459278
L-Nummer L00800 126

Beschreibung

Beschreibung:

  • Praktische und intuitive Einhandbedienung
  • Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
  • Metrische und imperiale Maßeinheiten
  • Zwei einfach erreichbare Messknöpfe – einer auf der Front und einer auf der Seite des Gehäuses
  • Ermöglicht dem Nutzer das Messen von Länge / Fläche / Volumen / indirekte Messung / Höhenmessung (Pythagoras) und partielle Höhenmessung / Additions-/Subtraktionsfunktion
  • Der integrierte digitale Neigungssensor ermöglicht eine automatische Messung, sobald der Winkel 0° beträgt, und erhöht so die Genauigkeit
  • Noch einfachere indirekte Höhen- und Längenmessung dank dem integrierten Neigungssensor
  • Großes, gut lesbares 3-Zeilen-LCD-Display mit 50 mm Bildschirmdiagonale und Hintergrundbeleuchtung
  • Display zeigt die letzten 3 Messungen; die letzten 30 Kalkulationen werden gespeichert
  • Ausklappbarer Anschlag für eng begrenzte und schwer erreichbare Stellen und Ecken mit automatischer Erkennung
  • Automatische Abschaltfunktion und Batteriewarnsignal bei niedrigem Ladestand
  • Schmales Gehäuse und Transporttasche für sichere Aufbewahrung

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x AAA
  • Akku: 2 x AAA
  • Art der Batterien/Akkus: 2 x AAA
  • Bereich [m]: 0.15 - 100
  • Einsatzbereich: 0.15 - 100
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.14 (2 x AAA)
  • Gewicht mit Akkupack: 0.14
  • Produktvariante: LDM 100
  • Standardausrüstung: Nylontasche

Lieferumfang:

2 x AAA Batterien, Transporttasche

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb