CS85CBE Kreissaege

Artikel-Nr.: 4933451116
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933451116
EAN / GTIN 4002395137404
Herstellernummer 4933451116
L-Nummer L00820 53

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarke 2200-W-Handkreissäge mit 85 mm Schnitttiefe
  • Gehrungsschnitte bis zu 60°
  • Federgelagerter Spaltkeil für Tauchschnitte
  • Befestigungsmöglichkeit für Führungsschiene
  • Sanftanlauf
  • Auslaufbremse stoppt das Sägeblatt in 3,5 Sekunden
  • Präziser, doppelt geführter Parallelanschlag
  • Kompatibel mit Absaugsystem DEK26
  • Separate Kabel-Zugangsklappe für einfachen Wechsel des Kabels ohne Aufschrauben der ganzen Maschine
  • Lieferumfang: Netzkabel 4 m, 24-Zahn-HM-Sägeblatt, doppelt geführter Parallelanschlag

Merkmal:

  • Anzahl der Zähne: 24
  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 30
  • Drehzahl im Leerlauf: 4500
  • Durchmesser des Sägeblattes: 235
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht [kg]: 7.7
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 4500
  • Leistungsaufnahme [W]: 2200
  • Produktvariante: CS 85 CBE
  • Sägeblattdurchmesser [mm]: 235
  • Zähnezahl: 24

Lieferumfang:

Netzkabelabel 4 m, 24-Zahn HM-Sägeblatt, doppelt geführter Parallelanschlag, Transportkoffer.

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb