M12CH-202X Akku-Bohrhammer

Artikel-Nr.: 4933446046
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933446046
EAN / GTIN 4002395004669
Herstellernummer 4933446046
L-Nummer L00800 969

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser 12-V-Akku-Bohrhammer mit 1,1 Joule Schlagenergie
  • Niedrige Vibrationswerte von nur 4,4 m/s²
  • Bis zu 60 Bohrungen in Beton (6 x 50 mm) mit nur einer Akkuladung
  • Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
  • Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • Mit Schlagstopp für reine Bohrarbeiten
  • Optimiert für Bohrdurchmesser von 6 mm bis 10 mm
  • 43 mm Spannhalsdurchmesser - kompatibel mit Akku-Absaugsystem M12 DE
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M12 B2
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 2.0
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Bohrdurchmesser für Beton: 13
  • Bohrdurchmesser für Holz: 13
  • Bohrdurchmesser für Stahl: 10
  • By technology: Fuel
  • Drehzahl im Leerlauf: 900
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.7 (M12 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.7
  • Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 40
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 900
  • Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm]: 13
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 13
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 10
  • max. Einzelschlagenergie: 1.1
  • Produktvariante: M12 CH-202X
  • Schlagenergie [EPTA] [J]: 1.1
  • Spannung [V]: 12

Lieferumfang:

2 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät C12 C, HD Box